Ochranný overal typ 5/6, biela/modrá, Veľkosť Unisex: XL

Č. pol.: 098391 XL
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

HOLEX V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke HOLEX.

Normálne pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť INT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Zavalité pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť INT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Ako sa odmerať

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 159 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034;
    • EN 1073−2
    ; EN 1149−1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie Unisex
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba biela/modrá
Veľkosť Unisex XL
Norma EN 13982-1; EN 13034;
  • EN 1073−2
; EN 1149−1
Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 098391 XL
EAN/GTIN 4062406288297
Číslo výrobcu SC6100 SIZE XL
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Antistatický jednorazový ochranný overal vyrobený z polypropylénu a polyetylénu. 65 g/m2. S materiálom SMS (55 g/m2) na zadnej časti pre zlepšené vetranie. Elastická kapucňa, manžety na nohaviciach a rukávoch 55 g/m². Predný zips. Prelepené švy. Overal na ochranu proti postriekaniu, striekajúcej vode, pevným látkam, rádioaktívnym časticiam, tekutým chemikáliám a infekčným látkam.
Ochranný overal (kategória OOP III) Typ 5/6.
Samolepiaci systém dvojitého zipsu kvôli lepšej tesnosti.

Norma:

  • EN 1149−5
  • EN 1073−2
  • EN 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 typ 6

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schutz gegen feste, fliegende Partikel sowie minder gefährliche flüssige Chemikalien, Sprühnebel, Spritzwasser, Infektionserreger und radioaktive Partikel.
  • Geeignet für Arbeiten am Bau, für Lackierarbeiten, zur Asbestentfernung, für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Industrie, Arbeiten im Pharma- oder Veterinärbereich zum Schutz vor Viren und Bakterien sowie für Arbeiten in der Landwirtschaft.
  • Über Bekleidung tragen.
  • Passende Konfektionsgröße wählen.
  • Schutzkleidung nicht modifizieren.
  • Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Körpers.
  • Nach Verwendung entsorgen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor mechanischen und thermischen Gefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Nicht bei direktem Kontakt mit Schweröl und leicht entzündlichen Flüssigkeiten verwenden. Flüssigkeitsansammlungen auf Schutzkleidung vermeiden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka