{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
EN 1149-5 (antistatické) | Áno | |
Séria | Microgard® | |
Pohlavie | Unisex | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
Farba | biela | |
Veľkosť Unisex | L | |
Norma | EN 13982-1; EN 13034−6; EN 1149−1 | |
CE kategória PSA | CE kategória III, typ 5/6 | |
laminát z mikroporéznej fólie | áno | |
uzatvárateľný kryt na zips | Áno | |
Jednorazový odev | Áno | |
s kapucňou | Áno | |
Druh produktu | Odev na ochranu pred chemikáliami | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Číslo položky | 098356 L | |
EAN/GTIN | 5013756110300 | |
Číslo výrobcu | WH18B-00111-04 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ochranný overal typ 5/6 AlphaTec® 1800, biela, Veľkosť Unisex: L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním
5,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 552 kus/y s okamžitým dodaním
4,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 178 kus/y s okamžitým dodaním
4,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 833 kus/y s okamžitým dodaním
6,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | biela | biela | biela | biela |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti |
Norma | EN 13982-1; EN 13034−6; EN 1149−1 |
EN 13982-1; EN 13034;
|
EN 13982-1; EN 13034;
|
EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2;
|
Veľkosť Unisex | L | L | L | L |
Séria | Microgard® | |||
Druh produktu | Odev na ochranu pred chemikáliami | Odev na ochranu pred chemikáliami | Odev na ochranu pred chemikáliami | Odev na ochranu pred chemikáliami |
Pohlavie | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |