Ochranný overal typ 4/5/6 Tyvek® 600 Plus M

Č. pol.: 098304 M
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť: Vhodné pre oblast EX
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2;
    • EN 14126
    ;
    • EN 14605 typ 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Tyvek®
Pohlavie Unisex
Vlastnosť Vhodné pre oblast EX
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba biela
Veľkosť Unisex M
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2;
  • EN 14126
;
  • EN 14605 typ 4
Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098304 M
EAN/GTIN 5450208000527
Číslo výrobcu D13395307

Popis

Prevedenie:

Tyvek® 600 Plus typ 4/5/6, model CHA5a. Kombinuje výkon typu 4 s odolnosťou, ochranou a pohodlím odevu Tyvek®. Vnútorné a teplé podlepené švy pre lepšiu tesnosť. Kapucňa je ideálne prispôsobená na nosenie respirátora. Vhodné pre všetky zóny Ex.
Ochranný overal (kategória OOP III).

Norma:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 typ 4

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka