Ochranný overal typ 5/6 Tyvek® 500 Xpert M

Č. pol.: 098302 M
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
770 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť: Vhodné pre oblast EX
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2;
    • EN 14126

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Tyvek®
Pohlavie Unisex
Vlastnosť Vhodné pre oblast EX
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba biela
Veľkosť Unisex M
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2;
  • EN 14126
Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098302 M
EAN/GTIN 5450208011585
Číslo výrobcu D14663967

Popis

Prevedenie:

Tyvek® 500 Xpert typ 5/6, model CHF5. Vysoko účinná ochrana proti časticiam a striekajúcim chemikáliám na báze vody. Ergonomický dizajn, vonkajšie švy a krokové vložky pre optimálne prispôsobenie, vysoké pohodlie počas nosenia a voľnosť pohybu. Zips Tyvek® s krytom. Vhodné pre zóny Ex.
Ochranný overal (kategória OOP III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka