Spojovacie lano s pásovým tlmičom v prípade pádu z pracovnej plošiny 1260314 1,8

Č. pol.: 098284 1,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 1260314
Hmotnosť 1,2 kg
Druh produktu Pohlcovač energie pásu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098284 1,8
EAN/GTIN 3660570041864
Číslo výrobcu 7100314909

Popis

Prevedenie:

3M™ PROTECTA® spojovací prostriedok s pásovým tlmičom pádu pre zdvíhacie pracovné plošiny 1260314. Testovaná na hranách. Schválený ako istiace lano a pre mobilné zdvíhacie pracovné plošiny. Životnosť výrobku 10 rokov.
2 x karabína Twistlock, šírka otvorenia 18 mm.

Norma:

EN 355

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.