Klzák pre T-nosiče T-BEAM T-BEAM

Č. pol.: 098278 T-BEAM
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 2104704
    Hmotnosť 1,66 kg
    Druh produktu Klzák nosičov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 098278 T-BEAM
    EAN/GTIN 3660570056516
    Číslo výrobcu 7100313950

    Popis

    Prevedenie:

    T-BEAM – Klzák pre T-nosiče s vymeniteľnými polyetylénovými klznými plochami a otočným kotviacim bodom. Jednoduché nastavenie vďaka západkovej funkcii.
    • Nastaviteľná šírka: 9 cm – 35,5 cm.
    • Maximálna hrúbka: 3,2 cm.
    • Vybavené klipom RFID na inšpekciu.
    • Maximálna užitočná hmotnosť 140 kg.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka