Prídržné lano Trigger 1200314, Dĺžka: 2m

Č. pol.: 098276 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 1200314
Hmotnosť 0,75 kg
Hák karabíny Jednoručná; karabína Trilock
Druh produktu Prídržné lano

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 098276 2
EAN/GTIN 3660570044704
Číslo výrobcu 7100230815
Výrobca 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

3M™ PROTECTA® prídržné lano Trigger1200314 pre nastavenie pracovnej polohy s nastaviteľnou dĺžkou od 0,4 m do 2,0 m a jednou rukou ovládateľnou karabínou + karabínou Trilock. Opletené lano d = 10,5 mm, max. hmotnosť používateľa 140 kg. Životnosť výrobku 10 rokov.

Norma:

EN 358

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka