{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 1500171 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Pravítko k dispozícii | áno | |
Teplota skladovania | 20 °C - 23 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 60 % | |
Farba | priesvitná | |
Dĺžka | 5,5 m | |
Šírka | 25,4 mm | |
Hrúbka | 0,3 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 098235 5,5 | |
EAN/GTIN | 840779151332 | |
Číslo výrobcu | 7100204331 |