Záchytný popruh H500 IC7 2

Č. pol.: 098186 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu Záchytný popruh H500 - IC7 Pad QB 2LO
    Výrobná veľkosť 2
    Hmotnosť 1,51 kg
    Druh produktu Záchytný popruh

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 098186 2
    EAN/GTIN 3660681064622
    Číslo výrobcu 1036086

    Popis

    Prevedenie:

    Elastický dvojbodový záchytný popruh DuraFlex® s odvetrávanou chrbtovou vložkou a kĺbom. Kompletne nastaviteľné, automatické rýchlozapínacie zámky. S upevňovacími bodmi pre nástroj.
    Novo vyvinuté záchytné popruhy H500 sa vyznačujú anatomicky a ergonomicky tvarovaným priedušným polstrovaním. Vysoká voľnosť pohybu a mnoho inteligentných funkcií zvyšujú dlhodobú pohodu používateľa pri používaní. Hmotnosť používateľa až 140 kg.

    Norma:

    EN 361

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka