Záchytný popruh R2 Revolution Comfort L/XL

Č. pol.: 098180 L/XL
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu R2 Revolution
    Výrobná veľkosť L / XL
    Hmotnosť 1,9 kg
    Norma EN 361
    Druh produktu Záchytný popruh

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 098180 L/XL
    EAN/GTIN 3660681034823
    Číslo výrobcu 1014237

    Popis

    Prevedenie:

    Elastický dvojbodový záchytný popruh DuraFlex® s vetraným vankúšom na chrbte a kĺbom. Kompletne nastaviteľné, automatické rýchlozapínacie zámky. S upevňovacími bodmi pre nástroj.
    R2 Revolution Comfort – Rýchlo zapínatelný záchytný popruh s chrbtovým vankúšom. Elastické popruhy pre väcšie pohodlie pri nosení. Bezpecnostné ocká na chrbte a v oblasti hrudníka. Pracky cam na rýchle nastavenie.

    Norma:

    EN 361

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka