Zaisťovacia súprava PLATFORM I SET

Č. pol.: 098175 SET
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť 5,9 kg
Druh produktu Istiaca sada proti pádu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098175 SET
EAN/GTIN 4030281222835
Číslo výrobcu SET-314-1,8-M/XXL

Popis

Prevedenie:

PLATFORM I. Zaisťovacia sada proti pádu pozostávajúca z:
  • 1 × záchytný popruh IGNITE ION, veľ. M/XXL (č. 098104).
  • 1 × zariadenie na zachytenie pádu PEANUT I pre zdvíhacie pracovné plošiny, 1,8 m (č. 098145).
  • 1 × vak na uloženie ROPE BAG s objemom 22 l.

Použitie:

Základné vybavenie na bezpečnú prácu na plošinách.

Norma:

EN 363

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka