Súprava na zaistenie proti pádu CS 2 BASIC SET

Č. pol.: 098173 SET
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hmotnosť 3,65 kg
    Druh produktu Istiaca sada proti pádu

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 098173 SET
    EAN/GTIN 4030281003762
    Číslo výrobcu SET-G-902

    Popis

    Prevedenie:

    CS 2 BASIC. Sortiment zabezpečenia proti pádu:
    • 2 × záchytný postroj CS 2, veľk. UNI (č. 098100 UNI).
    • 1 × pohyblivý zachytávač pádu SKN BFD SK11, 15 m (č. 098139 15).
    • 1 × taška na uschovanie ROPE BAG 3, 30L (č. 098198).

    Norma:

    EN 363

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka