Prístroj na zaisťovanie vo výškach HK Plus 10

Č. pol.: 098152 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka drôteného lana Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hmotnosť 3,88 kg
    Dĺžka 10 m
    Druh produktu Prístroj na zaisťovanie vo výškach

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 098152 10
    EAN/GTIN 4030281247333
    Číslo výrobcu HSG-050-10

    Popis

    Prevedenie:

    HK PLUS. Zariadenie na istenie vo výškach s automatickým navíjaním lana pre minimálnu vzdialenosť zachytenia pádu pri zavesení nad hlavou ako aj pri horizontálnom použití. Maximálna vertikálna užitočná hmotnosť 140 kg.

    Norma:

    EN 360

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka