Pohyblivý záchytný systémový prvok SKN BFD SK11 15

Č. pol.: 098139 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SKN BFD SK11
Dĺžka 15 m
⌀ vodiaceho lana 11 mm
Materiál vodiaceho lana Polyamid
Počet karabín 2
Hmotnosť 1,65 kg
Hák karabíny KOBRA TRI / FS 51
Druh produktu Zariadenie na zachytenie pádu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098139 15
EAN/GTIN 4030281290315
Číslo výrobcu L-0543-15

Popis

Prevedenie:

SKN BFD SK11. Spolubežný záchytný prístroj z ocele s extrémne krátkou reakčnou dobou. S možnosťou vertikálnych prác na základe náklonu hrán. Výrazne znížený náraz vďaka absorpcii energie pri kĺzaní na lane s jadrovým plášťom (d = 11 mm). Maximálna užitočná hmotnosť 140 kg.
  • Integrovaný tlmič energie pre používateľov s hmotnosťou do 140 kg.
  • Vhodný pre 11 mm laná.
  • Test hrán podľa RFU CNB/P/11.075 – rev. 2.

Norma:

EN 353-2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka