Spojovacie lano s tlmičom pádu BFD SK12, Dĺžka: 2m

Č. pol.: 098137 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálna šírka otvoru háku karabíny 18 mm
Hmotnosť 0,87 kg
Hák karabíny FS 51 ST
Druh produktu Pohlcovač energie pásu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 098137 2
EAN/GTIN 4030281002130
Číslo výrobcu L-0096-2
Výrobca SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Popis

Prevedenie:

Spojovací prostriedok BFD SK12 s dvomi karabínami FS 51 ST (otvor max. 18 mm) a pásovým tlmičom pádu.

Norma:

EN 354, EN 355

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka