Príchytka pásu LOOP 26 kN 2

Č. pol.: 098136 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť 0,26 kg
Dĺžka 2 m
Druh produktu Viazacia slučka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098136 2
EAN/GTIN 4030281042440
Číslo výrobcu L-0008-2

Popis

Prevedenie:

LOOP 26 kN. Príchytka ako všestranne použiteľná pomôcka na zaistenie proti pádu k dočasnému zaveseniu jednej osoby. Robustná polyamidová príchytka pásu (d = 25 mm) s hodnotou medzného zaťaženia v hlavnej osi 26 kN.

Norma:

EN 354; EN 566; EN 795

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka