Prídržné lano ERGOGRIP SK 12 2

Č. pol.: 098132 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hmotnosť 0,73 kg
Hák karabíny STEEL D TRI; FS 51 ST
Druh produktu Prídržné lano

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098132 2
EAN/GTIN 4030281052852
Číslo výrobcu L-0030-2

Popis

Prevedenie:

ERGOGRIP SK 12. Prídržné lano s možnosťou nastaviteľnej pozície. Extrémna zaťažiteľnosť hrán, odolné voči oderu a dlhá životnosť. Možnosť ľahkého prestavenia pomocou jednej ruky. Polyamidové lano (d = 12 mm) a hliníková karabína.

Norma:

EN 358

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka