Spojovací prvok pre tlmiče pádu Manyard edge, Dĺžka: 2m

Č. pol.: 098130 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 2m EDGE MAN
Dĺžka 2 m
Norma EN 355
Hmotnosť 1,26 kg
Hák karabíny CS20
Druh produktu Pohlcovač energie pásu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 098130 2
EAN/GTIN 3660681042200
Číslo výrobcu 1017916
Výrobca Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Prevedenie:

Manyard edge. Rozťahovateľný spojovací prostriedok s indikátorom pádu a integrovaným tlmičom pádu testovaný na hranách. Oceľová skrutkovacia karabína so šírkou otvoru 30 mm a hliníkový istiaci hák so šírkou otvoru 65 mm.

Norma:

EN 354, EN 355

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka