Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Zaisťovacia súprava H-Design® mit TurboLite SET

Č. pol.: 098121 SET

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu EDGE TURBOLITE
Norma EN 363
Hmotnosť 2,56 kg
Druh produktu Istiaca sada proti pádu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098121 SET
Číslo výrobcu 1034390

Popis

Prevedenie:

Súprava H-Design® sTurboLite − pre práce na zdvíhacích plošinách pozostávajúca z:
  • 1 x záchytného popruhu H-Design s popruhom DuraFlex veľ. 2 (č. 098182).
  • 1 x výškovým bezpečnostným zariadením TurboLite Edge s hliníkovou karabínou Twistlock.
  • 1 x taškou na prenášanie.

Norma:

EN 363

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka