Zaisťovacia súprava Titan Basic SET

Č. pol.: 098110 SET
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Titan fall arrest Kit
Norma EN 363
Hmotnosť 1,72 kg
Druh produktu Istiaca sada proti pádu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098110 SET
EAN/GTIN 3660681038890
Číslo výrobcu 1011896

Popis

Prevedenie:

Súprava Titan Basic − pozostáva z: 1x 1-bodový záchytný popruh TITAN so záchytným okom na chrbte, veľ. L/XL.
  • 1x spojovací prostriedok dlhý 2 m s tlmičom pádu a skrutkovacími karabínami.

Použitie:

Na údržbárske práce a práce na šikmých strechách, ako aj na zaistenie na rebríkoch.

Norma:

EN 363

Poznámka:

Výrobky vyrobené prevažne z chemických vlákien majú životnosť maximálne 10 rokov od dátumu výroby. Predpokladom je každoročná odborná prehliadka (vizuálna kontrola). Týka sa to všetkých záchytných popruhov, spojovacích prostriedkov a slučiek s dorazom, ktoré sú vyrobené najmä z textilu (chemických vlákien).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka