Záchytný popruh IGNITE ION M/XXL

Č. pol.: 098104 M/XXL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výrobná veľkosť M / XXL
Obvod bedier 800 - 1100 mm
Hmotnosť 1,2 kg
Druh produktu Záchytný popruh

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098104 M/XXL
EAN/GTIN 4030281222255
Číslo výrobcu G-1130

Popis

Prevedenie:

Nová sada popruhov Ignite s premyslenými detailmi, ako vypchávkami ramien a nôh, kvalitné zámky Oktalock pre rovnomerné zaťaženie oboch dielov. Navíjanie popruhu pre nerušenú prácu a indikátor pádu. Max. prípustná hmotnosť: 140 kg.
Ignite Ion. Používateľsky prívetivý a intuitívny univerzálny popruh s veľmi dobrým prispôsobením tvaru. Dve textilné hlavné dorazové body v oranžovej farbe, rovnako ako oko na chrbte z hliníka. Jednoduché uťahovanie a nastavovanie popruhu.

Použitie:

Fasádové práce, stavba lešenia, stavba oceľových konštrukcií, plošiny, trvalá ochrana pred pádom.

Norma:

EN 361

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka