Automatická zváračská maska s prívodom čerstvého vzduchu optrel® vegaview2.5 AIR

Č. pol.: 097977 AIR
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Čas prepínania od jasnej až po tmavú 0,1 ms
Čas prepínania od tmavej až po jasnú 50 ms - 1 000 ms
Klasifikácia podľa EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Druh produktu Zváračská maska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097977 AIR
EAN/GTIN 7640127615898
Číslo výrobcu 4441.800

Popis

Prevedenie:

Ľahká automatická zváračská maska (482 g) na malé zaťaženie svalstva hlavy a krku. Najlepší výhľad pri 100 % ochrane proti UV a IR žiareniu. Maska má vysokú stálosť farieb a stupeň jasu s vysokou priepustnosťou svetla až 23 %, v dôsledku čoho je možný detailný pohľad na konštrukčný diel. Jednoduchým stlačením tlačidla na vonkajšej strane sa aktivuje režim brúsenia. Ideálna pre pracovné prostredie so slabým osvetlením. S pohodlným hlavovým pásom s možnosťami prestavenia. Uhol zaznamenania svetelného oblúka možno upraviť pomocou posúvača a aj citlivosť sa dá ideálne prispôsobiť pracovnému prostrediu.
  • Tmavé ochranné stupne: 8 – 12
  • Stupne jasu: 2,5
  • S 3 V lítiovou batériou (životnosť 3 000 hodín)
  • Zorné pole zváracej masky: 50 x 100 mm
Vývod cerstvého vzduchu optrel® vegaview2.5 má rovnaké vlastnosti ako štandardný vývod c. 097949 vel. BLACK. Prilbu je možné pripojit k systému ochrany dýchacích ciest s ventilátorom optrel® e3000X c. 097978 vel. E3000X.

Použitie:

Zváranie MIG/MAG, elektródové zváranie, zváranie WIG, plazmové zváranie a rezanie

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Vhodné pro:

C. 097978 vel. E3000 systém ochrany dýchacích ciest s ventilátorom optrel® e3000.

Rozsah dodávky:

1 vonkajší nasadzovací zorník, 1 vak na uloženie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka