Automatická zváračská maska Séria optrel® expert E684

Č. pol.: 097950 E684
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ E684
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Čas prepínania od jasnej až po tmavú 0,17 ms
Čas prepínania od tmavej až po jasnú 100 ms - 2 000 ms
Klasifikácia podľa EN 379 1 / 1 / 1 / 1
Druh produktu Zváračská maska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097950 E684
EAN/GTIN 7640429870421
Číslo výrobcu 1006.500

Popis

Prevedenie:

Zváracia maska E684 s plynulou reguláciou stupňa ochrany, dokonalou viditeľnosťou a farebnou stálosťou v celej oblasti zorného poľa je vhodná najmä na zváranie nad hlavou. S individuálne nastaviteľným uhlom záberu a možnosťou nastavenia stupňa citlivosti podľa pracovného prostredia. S oneskorením otvorenia pre pomalšie zosvetlenie po tmavom prostredí. Prídavný režim brúsenia. S funkciou stmievania na plynulý prechod z tmavého do svetlého stupňa.
  • Stupne ochrany v zatemnenom stave: 5 - 13 so zorným poľom HD. Plynulé nastavenie pomocou otočného gombíka
  • Stupeň ochrany v jasnom stave: 4
  • S lítiovou batériou 3 V (životnosť 3 000 hodín)
  • Farba: strieborná
  • Zorné pole zváracieho filtra: 50 x 100 mm

Použitie:

Zváranie MIG (zváranie kovu inertným plynom)/MAG (zváranie kovu aktívnym plynom), elektródové zváranie, zváranie WIG (zváranie volfrámovou elektródou v ochrane inertného plynu), plazmové zváranie

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Rozsah dodávky:

1 vonkajší nasadzovací štít, 1 vrecko na uloženie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka