Automatická zváračská maska optrel® crystal 2.0 CRYSTAL

Č. pol.: 097942 CRYSTAL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Čas prepínania od jasnej až po tmavú 0,1 ms
Čas prepínania od tmavej až po jasnú 100 ms - 200 ms
Klasifikácia podľa EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Druh produktu Zváračská maska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097942 CRYSTAL
EAN/GTIN 7640127617120
Číslo výrobcu 1006.900

Popis

Prevedenie:

Automatická zváračská prilba Optrel® Crystal 2.0 vďaka novej technológii umožňuje jas stupňu ochrany 2, ktorá zabezpečuje vynikajúci výhľad na obrobok pred a po zváraní. Vnímanie farieb vo svetlom stave je mimoriadne realistické a v tmavom stave je možný vysokokontrastný a detailný pohľad na zvarový kúpeľ.
Stupne ochrany v zatemnenom stave: 4 – 12.
  • Stupeň ochrany v jasnom stave: 2
  • S lítiovou batériou 3 V (životnosť 2 500 hodín)
  • Farba: strieborná
  • Zorné pole zváracieho filtra: 50×100 mm

Použitie:

Zváranie MIG/MAG, elektródové zváranie, zváranie WIG, plazmové zváranie

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka