Automatická zváračská maska optrel® neo p550 BLACK

Č. pol.: 097940 BLACK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Čas prepínania od jasnej až po tmavú 0,1 ms
Čas prepínania od tmavej až po jasnú 50 ms - 1 000 ms
Klasifikácia podľa EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Druh produktu Zváračská maska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097940 BLACK
EAN/GTIN 7640429870414
Číslo výrobcu 1007.000

Popis

Prevedenie:

Klasická zváracia maska ​​p550 s novou technológiou kazety na ochranu proti oslneniu pre realistické vnímanie farieb. Dokonalá ochrana vďaka krátkym časom odozvy pri zotmení. S novým energetickým konceptom pre 3 000 hodín prevádzkyschopnosti bez výmeny batérie.
  • Úrovne ochrany v tme: 9 – 13 Plynule nastaviteľné pomocou otočného gombíka.
  • Stupeň ochrany v jasnom stave: 4
  • S 3 V lítiovou batériou (životnosť 3 000 hodín)
  • Zorné pole zváracej masky: 50 x 100 mm

Použitie:

Zváranie MIG/MAG, elektródové zváranie, zváranie WIG, plazmové zváranie

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166