Automatická zváračská maska ​​s ventilátorom na ochranu dýchania 3M™ Speedglas™ G5-01-VC s Adflo™, Typ: START

Č. pol.: 097917 START
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Čas prepínania od jasnej až po tmavú 0,1 ms
Čas prepínania od tmavej až po jasnú 500 ms - 1 300 ms
Klasifikácia podľa EN 379 1/1/1/2
Druh produktu Zváračská maska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097917 START
EAN/GTIN 4062406270551
Číslo výrobcu ZSOL

Popis

Prevedenie:

Pohodlné zváranie s konštantnou ochranou dýchacích ciest a flexibilným videním s kombinovanou vysoko výkonnou zváracou maskou 3M™ Speedglas™ G5-01 a dýchacím respirátorovým systémom Adflo™. Automatická zváracia maska má mechanizmus Flip-Up, ktorý uľahčuje prepínanie medzi priehľadným ochranným sklom a zváracím filtrom bez toho, aby ste museli dať dole masku. To znamená, že ochrana dýchacích ciest zostáva na mieste aj počas prípravných a dokončovacích prác so zloženým filtrom a zároveň poskytuje dobrý a chránený výhľad na obrobok, napr. počas brúsenia. Nová technológia 3M™ Speedglas™ Variable Colour Technology umožňuje ešte lepšiu viditeľnosť a kontrolu zvarového kúpeľa. V tmavej úrovni si môžete vybrať medzi prirodzeným tónom, studeným tónom alebo teplým tónom. Nový systém vzduchových kanálov vám poskytuje tri možnosti individuálneho smeru prúdenia vzduchu, a to aj počas zvárania.

Úrovne ochrany v tme: 5, 8 - 14.
Úroveň osvetlenia: 3. S lítium-iónovým akumulátorom (životnosť 1 500 hodín).
Zorné pole zváracieho filtra: 73 × 109 mm.

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Rozsah dodávky:

  • 3M™ Speedglas™ vysoko výkonná zváračská maska G5-01 s automatickým zváracím filtrom G5-01VC (č. 098209 G5-01-VC).
  • 3M™ Adflo™ High Altitude ventilačná jednotka č. 097900 (ochranný kryt vdychu Adflo™ High-Altitude, vzduchová hadica QRS (č. 097981), indikátor prietoku vzduchu, predfilter (č. 097986), ochrana proti iskrám (č. 097984), filter pevných častíc (č. 097989), vysokokapacitná batéria (č. 097995), remeň a nabíjačka (č. 097996)).
  • Súprava spotrebného materiálu (3 potné pásiky: mäkká bavlna, froté (č. 098004) a koža, 2 vnútorné predsadzovacie filtre (č. 098002), 4 vonkajšie štandardné predsadzovacie filtre (č. 097930), štít, pokrytie vzduchovej hadice, utesnenie tváre.
  • Taška na uloženie.