Turboshield Tvárový štít SV9AC

Č. pol.: 097887 SV9AC
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Materiál kotúča Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál kotúča: acetát
  • Povrchová úprava disku: odolné proti chemikáliám
  • UV ochrana: Štandardná

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odtieň skla okuliarov círe
Označenie diskov HON 1 F3
Materiál kotúča acetát
Povrchová úprava disku odolné proti chemikáliám
UV ochrana Štandardná
Druh produktu Tvárový štít

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097887 SV9AC
EAN/GTIN 7312550023075
Číslo výrobcu 1002307 SV9AC

Popis

Prevedenie:

Štíty so širokým zorným poľom a dobrou ochranou v oblasti brady/krku. Všetky štíty sú certifikované s ochrannou proti UV žiareniu a poskytujú ochranu proti kvapalinám a striekancom roztaveného kovu, ako aj proti stredným nárazom a ochranu pri extrémnych teplotách (-5 °C – 55 °C).
Círy acetátový tvárový štít s vyššou odolnostou proti chemickým látkam a teplu, nižšia ochrana proti poškrabaniu.

Norma:

EN 166

Vhodné pro:

Držiak na hlavu a prilbu č. 097885 a č. 097886.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka