Ochrana tváre uvex pheos faceguard PC

Č. pol.: 097876 PC
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
285 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

UV ochrana UV400
Materiál kotúča polykarbonát
Povrchová úprava disku odolné proti poškriabaniu; odolné proti chemikáliám; nezahmlievajú sa
Regulácia šírky skrutkovací uzáver
Veľkosť 52 cm - 64 cm
Hmotnosť 391 g
Druh produktu Tvárový štít

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097876 PC
EAN/GTIN 4031101772745
Číslo výrobcu 9790211

Popis

Prevedenie:

Tvárový štít je založený na štíte uvex pheos. Moderný a štíhly dizajn spája technické a ergonomické aspekty. Dlhšiemu noseniu nestojí nič v ceste. Štít má povrchovú úpravu supravision excellence. Efekt nano-clean zaručuje jednoduché čistenie. Pružinový pohon môže automaticky vytiahnuť štít nahor.
  • Plynulá aretácia.
  • Poloautomatická kinematika štítu.
  • Nastaviteľná výška v 4 stupňoch.
  • Zámok otočného kolesa.
  • Dvojitá podpora krku.

Norma:

EN166, EN170.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo