Ochranná čiapka First Base 3 Classic SHORT

Č. pol.: 097853 SHORT
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
477 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba námorná modrá
Dĺžka plátna 55 mm
Veľkosť 52 cm - 65 cm
Druh produktu Ochranná čiapka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097853 SHORT
EAN/GTIN 4054596714809
Číslo výrobcu 7100217850

Popis

Prevedenie:

Ochranná čiapka proti nárazom First Base 3 Classic v klasickom, nadčasový dizajn má flexibilnú plastovú vnútornú ulitu s ventilačnou perforáciou. Priedušný vonkajší materiál z mikrovlákna pre dodatočné pohodlie pri nosení. Ventilačné siete na boku a na temene čiapky maximalizujú priedušnosť. Elastický nastaviteľný pás sedí hlbšie ako obyčajne na zátylku, čím sa zabezpečí bezpečné dosadnutie.

Norma:

EN 812

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka