Ochranná čiapka MICRO

Č. pol.: 097845 MICRO
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
794 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Farba čierna/červená
    Dĺžka plátna 30 mm
    Veľkosť 53 cm - 63 cm
    Druh produktu Ochranná čiapka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 097845 MICRO
    EAN/GTIN 4062406369880
    Číslo výrobcu 097845 MICRO

    Popis

    Prevedenie:

    Priemyselná čiapka bola vyrobená z ľahkého materiálu (nylon), ktorý sa pohodlne nosí. Má nastaviteľný spodný nákrčník, a preto je vhodná pre obvod hlavy od 53 cm do 63 cm. Reflexné pruhy na bokoch zaisťujú dobrú viditeľnosť aj v noci. Priedušnosť navyše zaručujú vetracie sieťky. Je k dispozícii s rôznymi dĺžkami štítov.

    Norma:

    EN 812

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka