Ochranná čiapka LONG

Č. pol.: 097845 LONG
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
676 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba čierna/červená
Dĺžka plátna 70 mm
Veľkosť 53 cm - 63 cm
Druh produktu Ochranná čiapka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097845 LONG
EAN/GTIN 4062406367923

Popis

Prevedenie:

Priemyselná čiapka bola vyrobená z ľahkého materiálu (nylon), ktorý sa pohodlne nosí. Má nastaviteľný spodný nákrčník, a preto je vhodná pre obvod hlavy od 53 cm do 63 cm. Reflexné pruhy na bokoch zaisťujú dobrú viditeľnosť aj v noci. Priedušnosť navyše zaručujú vetracie sieťky. Je k dispozícii s rôznymi dĺžkami štítov.

Norma:

EN 812