Ochranná helma BOP YELLOW

Č. pol.: 097813 YELLOW
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť helmy: Ochranná vlastnosť do 150 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi; Ochrana pred bočnou deformáciou

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnosť helmy Ochranná vlastnosť do 150 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi; Ochrana pred bočnou deformáciou
    Povrchová úprava disku odolné proti chemikáliám
    Veľkosť 53 cm - 61 cm
    Materiál plášťa prilby Polyester zo sklenených vlákien UP-GF
    Hmotnosť 405 g
    Norma DIN EN 397
    Regulácia šírky skrutkovací uzáver
    Druh produktu Ochranná helma

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 097813 YELLOW
    EAN/GTIN 4017765102258
    Číslo výrobcu 1200272940

    Popis

    Prevedenie:

    Duroplastová prilba z polyesterového skleneného vlákna má vysokú odolnosť proti deformácii pri teplotách do 150 °C. Vďaka tomu je vhodná na použitie v pracovnom prostredí s vysokými teplotami okolitého prostredia (napr. vysoká pec). Prilba je veľmi odolná voči starnutiu a voči chemikáliám. Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD).
    • 6-bodový popruh, výškovo prestaviteľný
    • Bez uchytenia
    • Potný pásik z prírodnej kože
    • Rovný tvar
    • So skrutkovacím uzáverom

    Použitie:

    Horúce prevádzky, chemický priemysel, pracovné miesta s vysokou mierou UV žiarenia.

    Norma:

    DIN EN 397

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka