{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť helmy | Ochranná vlastnosť do -30 °C; Elektrická izolácia; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi | |
Farba | BIELA | |
Veľkosť | 52 cm - 61 cm | |
Materiál plášťa prilby | HDPE | |
Hmotnosť | 401 g | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Regulácia šírky | skrutkovací uzáver | |
odolné voči chladu | do -30 °C | |
Prípustné do V | 1000 V AC | |
6-bodové textilné zavesenie | áno | |
Klipy na osadenie prídavných častí | áno | |
možné pripevnenie čelovky | áno | |
Druh produktu | Ochranná helma |
Číslo položky | 097808 WHITE | |
EAN/GTIN | 4031101523668 | |
Číslo výrobcu | 9770030 |