Ochranná helma BOP ENERGY 3000 WHITE

Č. pol.: 097807 WHITE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť helmy: Ochranná vlastnosť do 150 °C; Ochranná vlastnosť do -30 °C; Elektrická izolácia; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi; Ochrana pred bočnou deformáciou
  • Povrchová úprava disku: odolné proti chemikáliám
  • Regulácia šírky: skrutkovací uzáver

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť helmy Ochranná vlastnosť do 150 °C; Ochranná vlastnosť do -30 °C; Elektrická izolácia; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi; Ochrana pred bočnou deformáciou
Povrchová úprava disku odolné proti chemikáliám
Veľkosť 53 cm - 61 cm
Materiál plášťa prilby Polyester zo sklenených vlákien UP-GF
Hmotnosť 475 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Regulácia šírky skrutkovací uzáver
Druh produktu Ochranná helma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097807 WHITE
EAN/GTIN 4017765057374
Číslo výrobcu 1201072780

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitná prilba z duroplastu z polyesterového skleneného vlákna na používanie pri prácach pod napätím alebo v blízkosti dielov pod napätím do AC 1000 V (alebo DC 1500 V). Prilba si zachováva svoj tvar aj pri vysokých teplotách a chráni pred oblúkovým výbojom. Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD). Odolnosť voči chladu do -30 °C a žiaruvzdornosť do 150 °C.
  • 6-bodový popruh, výškovo prestaviteľný
  • Bez upínača
  • Potný pásik z prírodnej kože
  • Rovný tvar
  • So skrutkovacím uzáverom

Použitie:

Dodávateľ energie, elektrárne, železničné spoločnosti, horúce prevádzky, chemický priemysel, elektrické práce.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikace:

Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD). Odolná proti chladu do -30 °C, odolná proti teplu do 150 °C.

Vhodné pro:

Tvárový štít pre rušivý svetelný oblúk č. 097836 prostredníctvom multifunkčného adaptéra MFA č. 097831.