Ochranná helma BOP 74 R BLUE

Č. pol.: 097801 BLUE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH
  • Vlastnosť helmy: Ochranná vlastnosť do 150 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi; Ochrana pred bočnou deformáciou
  • Povrchová úprava disku: odolné proti chemikáliám
  • Regulácia šírky: skrutkovací uzáver

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť helmy Ochranná vlastnosť do 150 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi; Ochrana pred bočnou deformáciou
Povrchová úprava disku odolné proti chemikáliám
Veľkosť 53 cm - 61 cm
Materiál plášťa prilby Polyester zo sklenených vlákien UP-GF
Hmotnosť 460 g
Norma DIN EN 397
Regulácia šírky skrutkovací uzáver
Druh produktu Ochranná helma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097801 BLUE
EAN/GTIN 4017765057350
Číslo výrobcu 9123037296

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonná univerzálna prilba vyrobená z polyesterového skleneného vlákna ponúka vysokú bočnú tuhosť a je veľmi rozmerovo stabilná, najmä pri vysokých teplotách. Veľká ochranná plocha vďaka stiahnutej časti zátylku. Prilba je veľmi odolná voči starnutiu a je necitlivá na chemikálie. Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD).
  • 6-bodový popruh, výškovo prestaviteľný
  • Bez upínača
  • Potný pásik z prírodnej kože
  • Stiahnutá časť zátylku s dažďovým žľabom
  • So skrutkovacím uzáverom

Použitie:

Horúce prevádzky, chemický priemysel, pracovné miesta s vysokou mierou UV žiarenia.

Norma:

DIN EN 397

Specifikace:

Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD).

Náhradní díl:

Č. 097822 potítka v troch verziách.