Mušľová ochrana sluchu Howard Leight™ Sync® SYNC

Č. pol.: 097791 SYNC
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Howard Leight™ Sync®
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Typ batérií Mignon, AA
Norma EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Označenie výrobcu SYNC WIRELESS IMPACT
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 30 dB(A)
Prevádzková doba 50 h
Hmotnosť 387 g
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097791 SYNC
EAN/GTIN 7312550343210
Číslo výrobcu 1034321-0

Popis

Prevedenie:

Pasívnu mušľovú ochranu sluchu možno pomocou Bluetooth® spojiť s mobilným telefónom. Mikrofón s ochranou proti vetru na jasnú zrozumiteľnosť reči v pracovnom prostredí zaťaženom hlukom umožňuje telefonovanie mobilom. Prichádzajúce hovory možno nekomplikovane prijímať a ukončovať stlačením tlačidla. Okrem toho existuje možnosť pomocou rozhrania Bluetooth® prenášať všetky audioobsahy mobilného telefónu do mušľovej ochrany sluchu. Pomocou otočného kolieska možno regulovať hlasitosť a farebné LED diódy poskytujú spätnú väzbu o rôznych nastaveniach. SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).
Kombinuje ochranu sluchu, slúchadlá a mikrofón.

Použitie:

Pre komunikáciu v hlučnom prostredí.

Norma:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× (typ AA) batérií LR6.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka