Prevedenie:
Impact In-Ear PRO sú elektronické štuple na ochranu sluchu s ovládaním hlasitosti a zosilnenia. Tieto reprodukujú zvuk realisticky a nefalšovaný vďaka
funkcii Hear-Through so samostatným ovládaním. Zosilnenie je obmedzené na bezpečnú maximálnu úroveň a aktívne sa zastaví, keď hlasitosť okolia prekročí 82 dB. Ďalej môže byť Impact In-Ear PRO pripojený k telefónu napríklad cez
Bluetooth.
- Hlasitosť Hear-Through je možné nastaviť samostatne v 6 stupňoch.
- Hlasitosť Bluetooth je možné nastaviť samostatne v 15 stupňoch.
200 mAh batériu je možné úplne dobiť do 2 hodín cez port USB-C. Impact In-Ear PRO majú flexibilné a tvarovateľné náušníky na pohodlné nosenie. Opakovane použiteľné silikónové kapsule sú k dispozícii v troch rôznych veľkostiach – v závislosti od zvukovodu.
SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)
Použitie:
Pre komunikáciu v náročných prostrediach s vysokou a meniacou sa hladinou hluku.
Norma:
EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10
Rozsah dodávky:
1x Impact in-Ear PRO, 1x prepravný kufrík, 1x USB/nabíjací kábel typu C, 1x užívateľská príručka, 2x náhradné PODS SMALL, 2x PODS MEDIUM, 2x náhradné PODS LARGE.