Mušľová ochrana sluchu VeriShield 100 VS110

Č. pol.: 097762 VS110
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria VeriShield 100
Označenie výrobcu Verishield VS110
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 27 dB(A)
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097762 VS110
EAN/GTIN 7312550351451
Číslo výrobcu 1035145-VS

Popis

Prevedenie:

Chrániče sluchu série VeriShield 100 majú možnosti nasadenia pre akúkoľvek veľkosť hlavy a širší otvor kapsuly. Odolné kapsuly na náročné, dlhotrvajúce aktivity. Ľahká, polstrovaná čelenka poskytuje dokonalé prispôsobenie. Mäkký materiál pamäťovej peny náušníkov tesní a prispieva k optimálnemu pohodliu pri nosení a lepšej izolácii.
SNR = 27dB (H = 30dB, M = 24dB, L = 19dB).

Poznámka:

Hygienické súpravy pre sériu VeriShield 100 pod číslom 097761.