Mušľová ochrana sluchu Helmové vyhotovenie sérue Peltor™ X X2

Č. pol.: 097756 X2
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Séria Peltor™ X
Označenie výrobcu X2
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 30 dB(A)
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097756 X2
EAN/GTIN 4046719708086
Číslo výrobcu 7000103990

Popis

Prevedenie:

Mušľové chrániče sluchu 3M™ Peltor™ série X poskytujú spoľahlivú ochranu pred hlukom a zaujmú aj svojou ergonómiou, estetikou a moderným dizajnom. Napriek štíhlej konštrukcii poskytujú mušľové chrániče sluchu maximálnu izoláciu. Vďaka ľahkým mušliam s dvojitým plášťom sa veľmi pohodlne nosia a disponujú mimoriadne dlhou životnosťou.
Verzia na prilby série X disponuje rovnakými vlastnosťami mušlí ako verzia s náhlavným strmeňom. Dá sa ľahko pripevniť na prilby s 30 mm upínaním euro-slot. Používa sa rovnaké farebné označenie ako pri sérii X s náhlavným strmeňom.
SNR = 30 dB (H = 33 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

Poznámka:

Vhodné prilby pod č. 097815 (3M), č. 097802 (Schuberth).
Hygienické súpravy pod č. 097764.