Mušľová ochrana sluchu Séria Peltor™ X X5

Č. pol.: 097755 X5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Séria Peltor™ X
    Označenie výrobcu X5
    Hodnota SNR (izolačná hodnota) 37 dB(A)
    Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 097755 X5
    EAN/GTIN 4046719708123
    Číslo výrobcu 7000103995

    Popis

    Prevedenie:

    Mušľový chránič sluchu 3M™ Peltor™ série X poskytuje spoľahlivú ochranu pred hlukom a zaujme aj svojou ergonómiou, estetikou, moderným dizajnom a odolnosťou. Napriek štíhlej konštrukcii poskytuje chránič sluchu maximálnu izoláciu. Ľahké mušle s dvojitým plášťom sa veľmi pohodlne nosia.
    Jedinecné tlmenie vdaka optimálnej kombinácii medzikrúžku, mušlového dizajnu a tesniacim krúžkom so sofistikovanou penovou hmotou. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 35 dB, L = 27 dB).

    Poznámka:

    Hygienické súpravy pre sériu X pod č. 097764.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka