Mušľová ochrana sluchu Helmové vyhotovenie Peltor™ Optime™, Typ: 3

Č. pol.: 097753 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Peltor™ Optime™
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 34 dB(A)
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097753 3
EAN/GTIN 4046719384228
Číslo výrobcu 7000039624

Popis

Prevedenie:

Mušľové chrániče sluchu sa vďaka svojej nízkej hmotnosti pohodlne nosia a dajú sa dobre kombinovať s iným ochranným vybavením. Pohodlné tesniace krúžky zo zmesi gélu a peny zaisťujú optimálne tesnenie a vysoký komfort nosenia aj počas dlhodobého používania.
Verzia na prilby série Peltor™ Optime™ disponuje rovnakými vlastnosťami mušlí ako verzia so strmeňom. Dá sa ľahko pripevniť na prilby s 30 mm upínaním euro-slot.
SNR = 34 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 22 dB).

Poznámka:

Vhodné prilby pod č. 097815 (3M), č. 097802 (Schuberth). Hygienické súpravy pod č. 097764, 097748.