Sada štupľov na ochranu sluchu, 125 párov E-A-R™ Flexible Fit HA so šnúrou 125

Č. pol.: 097618 125
Nastavte cenu 125 pár (1,22 € / 1 pár)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 3M™ E-A-R™ Flexible Fit ochranné upchávky do uší HA 328-1001, so šnúrkou
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 30 dB(A)
Materiál zátky TPE
Obsah 125 Pár
Druh produktu Štuple na ochranu sluchu, opätovne použiteľné

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097618 125
EAN/GTIN 051131279421
Číslo výrobcu 328-1001

Popis

Prevedenie:

Štuple na ochranu sluchu E-A-R™ Flexible Fit HA sú vyrobené z patentovanej peny, vďaka ktorej sa dajú umývať a opakovane používať až dva týždne. Tvarovanie nie je potrebné: Keďže penová špička nemusí byť vopred tvarovaná, štuplí na ochranu sluchu zostávajú čisté aj pri používaní so špinavými rukami alebo rukavicami. Materiál a konštrukcia umožňujú rýchle vloženie do zvukovodu aj jednou rukou. Vhodné najmä na prácu, pri ktorej sa špinia ruky, a v situáciách, keď je na nasadenie štupľov na ochranu sluchu voľná len jedna ruka.

Rozsah dodávky:

Štuple na ochranu sluchu E-A-R™ Flexibel Fit HA so šnúrou, 125 párov, zabalené samostatne.

Poznámka:

Hodnota SNR (hodnota izolácie) z toho vyplýva takto:
Výsledok testu pre vloženie jednou rukou: 30 dB
Výsledok testu Vloženie oboma rukami: 35 dB

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.