Sada ochranných upchávok do uší, 50 párov uvex xact-fit planet 50

Č. pol.: 097613 50
Nastavte cenu 50 pár (1,95 € / 1 pár)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hodnota SNR (izolačná hodnota) 26 dB(A)
    Materiál zátky Polyuretán
    Obsah 50 Pár
    Druh produktu Jednorázové ochranné upchávky do uší

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 097613 50
    EAN/GTIN 4031101499253
    Číslo výrobcu 2124001

    Popis

    Prevedenie:

    Ergonomicky tvarované štuple na ochranu sluchu s dĺžkovo nastaviteľnou šnúrou sú anatomicky tvarované podľa zvukovodu a majú ľavú a pravú stranu. Vďaka len minimálnemu potlačeniu poskytnú dlhý čas nosenia. Na nasadenie štupľa nie je potrebné žiadne rolovanie a možno ho vykonať aj v rukaviciach. Priehlbiny na palce sú vyrobené zo 100 % recyklovaného materiálu a obal je vyrobený z recyklovanej lepenky. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka