Pre túto položku je dostupný iný variant:

Sada štupľov na ochranu sluchu, 50 párov 1271 50

Č. pol.: 097611 50
Nastavte cenu 50 pár (2,08 € / 1 pár)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah pár Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hodnota SNR (izolačná hodnota) 25 dB(A)
    Materiál zátky TPE
    Obsah 50 Pár
    Druh produktu Štuple na ochranu sluchu, opätovne použiteľné

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 097611 50
    EAN/GTIN 5010027818668
    Číslo výrobcu 7100109118

    Popis

    Prevedenie:

    Inovatívne lamely modelu 1271 zaisťujú bezpečné a pohodlné uchytenie umývateľného štupľa na ochranu sluchu. Stopky uľahčujú vkladanie a vyberanie štupľa na ochranu sluchu. SNR = 25 dB (H = 27 dB, M = 22 dB, L = 20 dB).

    Rozsah dodávky:

    Vrátane modrých úložných boxov s klipom na opasok.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka