Sada štupľov na ochranu sluchu, 100 párov 1110 100

Č. pol.: 097555 100
Nastavte cenu 100 pár (0,45 € / 1 pár)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (izolačná hodnota) 37 dB(A)
Materiál zátky Polyuretán
Obsah 100 Pár
Balenie po pároch
Druh produktu Jednorázové ochranné upchávky do uší

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097555 100
EAN/GTIN 4001895874826
Číslo výrobcu 7100100638

Popis

Prevedenie:

Štupeľ na ochranu sluchu 1110 je vyrobená z hypoalergénnej polyuretánovej peny. Hladký povrch odpudzujúci nečistoty. Kónický tvar zaručuje dobré prispôsobenie a vysoká hodnota tlmenia poskytuje spoľahlivú ochranu pri vysokom zaťažení hlukom. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 34 dB, L = 31 dB).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka