Sada ochranných upchávok do uší uvex com4-fit R300

Č. pol.: 097330 R300
Nastavte cenu 300 pár (0,18 € / 1 pár)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (izolačná hodnota) 33 dB(A)
Materiál zátky Polyuretán
Obsah 300 Pár
Balenie volné
Druh produktu Jednorázové ochranné upchávky do uší

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097330 R300
EAN/GTIN 4031101501277
Číslo výrobcu 2112023

Popis

Prevedenie:

Konštrukcia štupľov na ochranu sluchu s kompaktnou ergonómiou je vhodná najmä pre používateľov s malými alebo úzkymi zvukovodmi. Vniknutiu cudzích telies bráni uzatvorený povrch. Kontaktný tlak vo zvukovode znižuje patentovaná technológia x-grip. Ďalej je jednoznačne zjednodušené vyberanie štupľov. Mäkký materiál poskytuje lepšie a dlhšie trvajúce pohodlie.
SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 29 dB).
Náhradné balenie s 300 pármi, volne uložené pre dávkovac uvex one 2 click, c. 097525.

Poznámka:

K dispozícii aj s pásom pod číslom 097617 veľ. 100.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely