Sada ochranných upchávok do uší uvex x-fit R300

Č. pol.: 097325 R300
Nastavte cenu 300 pár (0,18 € / 1 pár)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
304 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (izolačná hodnota) 37 dB(A)
Materiál zátky Polyuretán
Obsah 300 Pár
Balenie volné
Druh produktu Jednorázové ochranné upchávky do uší

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097325 R300
EAN/GTIN 4031101501253
Číslo výrobcu 2112022

Popis

Prevedenie:

Veľmi mäkké štuple z polyuretánovej peny, ktoré sa jemne prispôsobia anatomickému tvaru zvukovodu. Uzavretý povrch zabraňuje hromadeniu nečistôt a prenikaniu cudzích telies. 3tuPatentovaná technológia x-grip uľahčuje rýchle a správne zavádzanie a vyberanie štupľa na ochranu sluchu a znižuje expanzný tlak, čo zaručuje vysokú úroveň pohodlia pri nosení aj počas dlhšieho používania.
Vhodné na stredné a veľké zvukovody. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB).
Náhradné balenie s 300 pármi, volne uložené pre dávkovac uvex one 2 click, c. 097525.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka