Sada ochranných upchávok do uší uvex x-fit 15

Č. pol.: 097325 15
Nastavte cenu 15 pár (0,42 € / 1 pár)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (izolačná hodnota) 37 dB(A)
Materiál zátky Polyuretán
Obsah 15 Pár
Balenie volné
Druh produktu Jednorázové ochranné upchávky do uší

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097325 15
EAN/GTIN 4031101728063
Číslo výrobcu 2112133

Popis

Prevedenie:

Veľmi mäkké štuple z polyuretánovej peny, ktoré sa jemne prispôsobia anatomickému tvaru zvukovodu. Uzavretý povrch zabraňuje hromadeniu nečistôt a prenikaniu cudzích telies. 3tuPatentovaná technológia x-grip uľahčuje rýchle a správne zavádzanie a vyberanie štupľa na ochranu sluchu a znižuje expanzný tlak, čo zaručuje vysokú úroveň pohodlia pri nosení aj počas dlhšieho používania.
Vhodné na stredné a veľké zvukovody. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Balenie s 15 pármi volne.