Sada štupľov na ochranu sluchu, 200 párov MAX® R200

Č. pol.: 097322 R200
Nastavte cenu 200 pár (0,20 € / 1 pár)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu MAX
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 37 dB(A)
Materiál zátky Polyuretán
Obsah 200 Pár
Balenie volné
Druh produktu Jednorázové ochranné upchávky do uší

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097322 R200
EAN/GTIN 033552014348
Číslo výrobcu 1013046

Popis

Prevedenie:

Optimalizovaný tvar zvona umožňuje jednoduché vkladanie a vyberanie. Vysoký komfort nosenia a optimálne prispôsobenie sa zvukovodu so súčasne veľmi vysokou hodnotou tlmenia. Hladký a špinu odpudzujúci vonkajší plášť zvyšuje odolnosť. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Náhradné balenie s 200 pármi, volne balené do dávkovaca Bilsom® LH 400-F, c. 097512.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely