Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Sada štupľov na ochranu sluchu, 200 párov FIRMFIT®, Typ: 200

Č. pol.: 097321 200

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Firm Fit
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 30 dB(A)
Materiál zátky Polyvinylchlorid
Obsah 200 Pár
Balenie po pároch
Druh produktu Jednorázové ochranné upchávky do uší

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097321 200
Číslo výrobcu 1033010

Popis

Ausführung:

Der Gehörschutzstöpsel mit sehr hohem Dämmwert ist bis zu 40% weicher als vergleichbare Produkte und dadurch sehr angenehm zu tragen. Die gut sichtbare Warnfarbe erleichtert eine Tragekontrolle. Durch die zylindrische Form passt sich der Stöpsel ideal dem Gehörgang an. SNR = 30 dB (H=31dB, M=27dB, L=25dB).
Ausgabekarton mit 200 Paar, hygienisch paarweise in PE-Tüte verpackt.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Sada štupľov na ochranu sluchu, 200 párov FIRMFIT®, Typ: 200

Sada štupľov na ochranu sluchu, 200 párov FIRMFIT®, Typ: 200

na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
28 kus/y s okamžitým dodaním
CHF  32.20
(CHF 0,16 / 1 Paar)
Obsah 200 Pár 200 pair 200 pair
Materiál zátky Polyvinylchlorid Polyurethane Polyurethane
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 30 dB(A) 34 dB(A) 37 dB(A)
Balenie po pároch in pairs in pairs
Druh produktu Jednorázové ochranné upchávky do uší Disposable earplugs Disposable earplugs

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka